メーカー | ベルボン(Velbon) | 型番 | M43+スマートフォンフォルダー |
---|
伸長(mm) | 1560 | 縮長(mm) | 464 |
---|
段数 | 4 | 重量(kg) | 0.88 |
---|
耐荷重 | 1.5kg | 材質 | アルミ |
---|
カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” | 最低高 | 454mm(ローボジション不可) |
---|
脚パイプ径 | 20mm | 水準器 | 丸型水準器 |
---|
エレベータースライド量 | 300mm | エレベーター方式 | 手動 |
---|
雲台分離 | 不可 | 付属品 | 専用ケース |
---|
カメラだけでなく、付属ホルダーにより使い慣れたスマートフォンでも撮影できます。 |
スマートフォンを挟むだけで簡単に取り付け可能。三脚ネジ穴は底面と背面にあります。<対応スマートフォンサイズ>幅56~85mm、厚み10mm以内 |
スマートフォンホルダーは、単体でもスタンドとして使えます。縦置き・横置きが可能です。 |
軽量性を維持しつつも高い固定力を発揮する自由雲台。ストッパーを緩めると、カメラを自由な方向に即座に向けることが可能です。 |
三脚の水平をしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の映像を作り込むことができます。 |
脚材には軽量性を重視したEXパイプを採用。ロックレバーのサイズを見直すことで伸縮可動部を増やし伸縮比を高めた、ユニークな角型デザインの脚パイプです。4段伸縮式で小さくたためます。 |
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 |