メーカー | SLIK | 型番 | スプリントPRO2 3WAY |
---|
全高(EV無し) | 1,322mm | EVスライド | 300mm |
---|
最低高 | 177mm | サイズ(mm) | 伸長:1622 縮長:470 |
---|
脚径 | 20mm | 段数 | 4段 |
---|
重量(g) | 1100 | 材質 | アルミ |
---|
雲台 | 2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台分離可) | 耐荷重 | 2kg |
---|
カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” | カメラ取付 | クイックシュー式 |
---|
水準器 | 有 | EV方式 | 手動式 |
---|
脚パイプ | RNパイプ | 脚ロック方式 | レバー式脚ロック |
---|
石突 | ゴム石突 | 付属品 | ケース |
---|
3段階開脚機構と分割エレベーターにより、素早くローボジション撮影に対応。 雲台は2ハンドル3ウェイ式を搭載。タテヨコの切り替えのハンドルと、上下・左右の両方を一度にコントロールできるもう一方のハンドルで、素早くカメラの向きを調整できます。 脚は4段式でコンパクトにたたむことができ、使用時の全高は十分な高さを実現しました。三脚ケースが付属。 |
雲台は2ハンドル3ウェイ式を搭載。タテヨコの切り替えのハンドルと、上下・左右の両方を一度にコントロールできるもう一方のハンドルで、素早くカメラの向きを調整できます。 カメラ取付はクイックシュー式。クイックシュー取付部には水準器を装備し、水平出しの目安として便利です。 |
力学的に優れた形状の丸パイプに溝を入れることで脚の空転を防いでいます。 上段パイプにはウレタングリップを装備し、柔らかいタッチで持ち歩きが楽です。 |
脚の伸縮がワンタッチで確実にできるレバーロック式。 複数の段のレバーを同時に操作でき、素早いセッティングが可能です。 |
脚を閉じた状態で、取付部分の開脚ストッパーを引き出すことで、開脚角度を変更できます。3段階で変更可能。 エレベーターが分割可能ですので、フルに開脚した場合でも、めいっぱいのローポジション撮影が可能です。 |