メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | PowerShot G7 X Mark II |
---|
有効画素数 | 2010万画素 | 光学ズーム | 4.2倍 |
---|
焦点距離 | 24~100mm(35mm換算) | 液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶(約104万ドット)、アスペクト比3:2、視野率:約100%、チルトタイプ |
---|
動画撮影 | FullHD:1920×1080 HD:1280×720 STD:640×480 | 手ぶれ補正 | マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):4段(テレ端) |
---|
記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売) | 使用バッテリー | リチウムイオン電池(付属:EA759GB-94) |
---|
サイズ | 105.5(W)×42.2(D)×60.9(H)mm | 重量 | 約319g(電池、メモリーカード含む) |
---|
撮像素子 | 1.0型高感度CMOS(裏面照射型) | デジタルズーム | 4.0倍 |
---|
プログレッシブファインズーム | ラージ時:8.4倍 | 撮影距離(レンズ先端から) | オート:5cm~∞(W)/40cm~∞(T) マクロ:5cm~50cm(W) |
---|
最短撮影距離時撮影範囲(オート時) | [3:2時]94×63mm(W)/150×100mm(T) | フォーカス制御 | TTLオートフォーカス、マニュアルフォーカス |
---|
測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット | 露出補正 | ±3段(1/3段ステップ) |
---|
ISO感度(推奨露光指数) | オート、ISO 125~12800 | ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、水中、マニュアル、色温度 |
---|
シャッタースピード | 1~1/2000秒(撮影モード:オート)、 BULB、30~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて) | 絞り | F1.8-F11(W)、F2.8-F11(T) |
---|
内蔵ストロボ(調光範囲) | 50cm~7.0m(W)、40cm~4.0m(T) | 撮影モード | C、M、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、自分撮り、SCN(ポートレート、流し撮り、星空[星空ポートレート、星空夜景、星空軌跡]、手持ち夜景、水中、打上げ花火、ハイダイナミックレンジ、魚眼風、油彩風、水彩風、ジオラマ風、トイカメラ風、背景ぼかし、ソフトフォーカス、ラフモノクロ) |
---|
動画モード | スタンダード、ショートクリップ、マニュアル、タイムラプス(動画)、iFrame動画、星空(星空タイムラプス動画) | NDフィルター | ON/OFF切り替え可能(減光3段分) |
---|
セルフタイマー | 切/約2秒後/約10秒後/カスタム | 連続撮影 | 約8.0枚/秒(30枚まで) |
---|
ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応 | データタイプ | 静止画:JPEG(Exif2.3)、RAW(14ビット、CR2) 動画:MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)] |
---|
静止画圧縮率 | ファイン、ノーマル | 再生関係 | シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、位置情報表示、動画再生、スライドショー、ダイジェスト動画再生、インデックス表示、ヒストグラム表示 |
---|
表示言語 | 日本語、英語 | 起動時間 | 約1.2秒 |
---|
インターフェース | Hi-Speed USB(Micro)、HDMIコネクタータイプD | Wi-Fi/NFC | 対応 |
---|
付属品 | バッテリー(EA759GB-94)、充電器、リストストラップ | | |
---|
小型ボディーに24~100mm相当/F1.8-2.8の大口径レンズと、1.0型CMOSセンサーを搭載しており、ノイズを抑えた高感度撮影や豊かな色階調を表現する高画質撮影が可能です。 |
画面をタッチして、AF位置が調整できるタッチパネルを採用。 |
液晶画面の角度を調整して、多彩なアングルからの撮影が楽しめるチルト液晶を採用。 |
人物、背景、笑顔、さらに明るさ、色合いなど、被写体に合わせて58シーンからカメラが自動で認識し、設定を調整。どんなシーンもかんたん、キレイに撮影できます。 |
よく撮影する人物の「顔」「名前」「誕生日」を事前登録しておくと、カメラがその人を見つけてピントと露出を優先的に設定。年齢や状況に合わせて調整するので、撮りたい顔がキレイに撮れます。 |
シーンに合ったISを自動で切り替え。設定を気にせず、いつでもくっきりキレイな写真と動画を記録することができます。 |
PCとケーブルがあれば充電できる、USB充電に対応。バッテリーの残量が不安な場合にも気軽に充電することが可能です。 |