メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | IXY650 |
---|
有効画素数 | 2020万画素 | 光学ズーム | 12倍 |
---|
焦点距離 | 24~300mm(35mmフィルム換算) | 液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶 |
---|
ムービー撮影 | FullHD:1920×1080 | 光学手ぶれ補正 | マルチシーンIS |
---|
記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売) | 使用バッテリー | リチウムイオン充電池(付属:EA759GB-91) |
---|
サイズ | 99.6(W)×58.0(D)×22.8(H)mm | 重量 | 約147g(バッテリー、メモリーカード含む) 約122g(本体のみ) |
---|
充電時間 | 約140分 | 付属品 | リストストラップ、 バッテリーパック、 バッテリーチャージャー、 使用説明書 |
---|
表示言語 | 日本語、英語 | 起動時間 | 約1.3秒 |
---|
インターフェース | Hi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ | Wi-Fi/NFC | 対応 |
---|
データタイプ | 静止画:JPEG(Exif2.3) 動画:MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(モノラル)] | サイズ・タイプ | 1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型) |
---|
開放F値 | 4.5(W)-54.0mm(T)[25(W)-300mm(T)] | 構成枚数 | 7群9枚(両面非球面UAレンズ1枚、両面非球面レンズ1枚、片面非球面レンズ1枚) |
---|
デジタルズーム倍率 | 約4.0倍 | プログレッシブファインズーム(ラージ時) | 約24倍 |
---|
液晶モニター | 3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100% | ホワイトバランス | オート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル |
---|
シャッタースピード | 1~1/2000秒(オートモード)、 15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて) | セルフタイマー | 切/約2秒後/約10秒後/カスタム |
---|
連続撮影 | 通常:約2.5枚/秒 ハイスピード連写:約7.2枚/秒 | ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応 |
---|
静止画圧縮率 | スーパーファイン/ファイン | | |
---|
【高倍率ズーム】 高倍率な光学12倍ズームを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写すことも、広大な風景をダイナミックに切りとることも、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。 |
【Wi-Fi機能】 高画質な写真や動画を、撮ったその場で共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで、かんたんに接続することが可能です。また、リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で、撮る楽しみがますます広がります。 |
【こだわりオート機能】 むずかしい設定はいっさい不要。顔の有無や、光の加減など、撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。 |
【マルチシーンIS】 カメラが自動でシーンを判断して多彩なブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写。 |
【高速オートフォーカス】 高倍率ズームでの撮影時も、被写体をすばやく捉えられます。ワイド端での撮影時においても、高速オートフォーカスを実現。 |
【オートズーム】 被写体が一人か複数かをカメラが判断し、自動でズームイン・ズームアウト。撮りたい被写体にカメラを向けるだけで、適切な大きさになるようぴったりの位置で撮影できます。さらに、顔が小さすぎて検出できないときは、自動でズームインを行い、顔を検出します。 |
【デジタルテレコン】 F値を小さく抑えた状態で倍率を上げることができ、高速シャッターで手ブレを抑えられます。倍率は約1.6倍と約2.0倍を選択可能です。 |
ソフトウェアのCD-ROMは同梱されておりません。 キヤノンホームページよりダウンロード(無料)が可能です。 |