すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-158E

品名 : [1600万画素]デジタルカメラ(耐水・耐衝撃・耐低温

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーペンタックスリコー型番WG-70 ブラック
仕様本体有効画素数1600万画素
光学ズーム5倍焦点距離約28~140mm(35mm換算)
液晶サイズ2.7型ワイド手ぶれ補正電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード)
ムービー撮影FullHD:1920×1080記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)、Eye-Fiカード(別売)
使用バッテリーリチウムイオン充電池(付属:EA759GB-3)サイズ約122.5(W)×29.5(D)×61.5(H)mm
(操作部材、突起部を除く)
重量約193g(電池、SDカードを含む)
約173g(電池、SDカードを含まず)
付属品専用バッテリー、
充電用電源アダプター、
USBケーブル、ストラップ、
マクロスタンド
デジタルズーム約7.2倍インテリジェントズーム7M時:約7.5倍
640時:約36倍
(光学ズームとあわせたズーム倍率)
電池寿命静止画撮影:約300枚
再生時間:約260分
(※専用バッテリー使用)
外部インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、 HDMI出力端子(タイプD)
記録画素数静止画:16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640
動画:1920、1280
感度(標準出力感度)オート、マニュアル(ISO 125~6400)
顔検出最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、
自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出
ペット検出1匹(オート)
画像仕上鮮やか、ナチュラル、雅(MIYABI)、リバーサル、モノトーン、クロスプロセスホワイトバランスオート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル
再生モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、コラージュ、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、オリジナルフレーム、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、手持ち夜景、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、マーメード、マーメードムービー、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、夜景、夜景ポートレート、花火、料理、高感度、CALS、グリーン
ドライブモード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、リモコン、オートブラケット
「アウトドアモニター」採用
晴天の屋外撮影では暗くて見えない部分を明るく、夜景撮影ではまぶしさを抑えるなど、環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階簡単に調整可能。モニターが見やすく快適に撮影できます。
水中専用「マーメードモード」
ホワイトバランスの最適化で水中写真がより自然な発色に。水中撮影時の青色かぶりを抑えます。
防水機能14m、耐衝撃1.6m、耐低温-10℃、
防塵機能、耐荷重100kgf
国土交通省の基準に合わせ、CALSモード時の記録サイズが選択可能になりました。
JIS保護等級8級/JIS保護等級6級
販売価格

44,700(税抜)/ 49,170円(税込)

カタログ価格

44,700円(税抜)/49,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 08:27現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA759GB-3 : デジタルカメラ用バッテリー(D-LI92/ペンタックス)
オプションEA759GE-1 : [EA759GA-178E・-178F]シリコンカバー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top