メーカー | ニコン | 有効画素数 | 1,317万画素 |
---|
光学ズーム | 3倍 | 焦点距離 | 30~90mm(35mm判換算) |
---|
液晶サイズ | 2.7型TFT液晶モニター | ムービー撮影 | FULLHD:1,920×1,080 |
---|
手ぶれ補正 | 電子式(動画) | ブレ軽減機能 | 手ブレ軽減(静止画) |
---|
記録媒体 | 内蔵メモリー(約22MB) SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売) | 使用バッテリー | リチウムイオン充電池(EA759GB-68) |
---|
サイズ | 109.5×67.0×38.0(H)mm | 重量 | 177g(電池、カード含む) |
---|
付属品 | ストラップ リチウムイオン充電池(EA759GB-68) 本体充電ACアダプター USBケーブル、ブラシ | カラー | ブルー |
---|
水深10m防水設計 (JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当) 1.8m耐衝撃構造 -10℃耐低温 防塵性能(JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当) |
濡れても落としても安心、さまざまなシチュエーションで気軽に使える安心防水カメラ。 |
カメラとスマートフォン/タブレットをBLE(BluetoothR low energy)と 専用アプリ「SnapBridge app」で常時接続。 カメラで撮影した画像をス マートフォン/タブレットに自動転送。 |
使う人に合わせて選べる2つのメニュー メニューのフル表示または、主要機能のみのシンプルな表示を選べるバラエティーメニュー。 |
オープニング画面に登場するキャラクターやシーン、写真にデコレーションできるスタンプをたっぷり内蔵。写真を撮るのが楽しくなる、多彩な機能。 |