メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | COOLPIXW300 |
---|
有効画素数 | 1605万画素 | 光学ズーム | 5倍 |
---|
焦点距離 | 24~120mm(35mm判換算) | 液晶モニター | 広視野角3型TFT液晶モニター |
---|
動画撮影 | 2160/30p(4K UHD):3840×2160 | 手ぶれ補正 | レンズシフト方式と電子式の併用 |
---|
記録媒体 | 内蔵メモリ:99MB、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード | 使用バッテリー | リチウムイオン充電池(付属:EA759GB-66) |
---|
サイズ | 約111.5(W)×29.0(D)×66.0(H)mm | カラー | ブラック |
---|
重量 | 約231g(電池、メモリーカード含む) | 付属品 | 陸上専用ストラップ、 リチウムイオン充電池、 本体充電アダプター、 USBケーブル、ブラシ |
---|
季節や場所を問わず、アウトドアをさらにハードに楽しめる「本格タフ性能」。 水深30mまで対応可能な防水性能IPX8、 耐衝撃2.4m、耐寒-10℃、防じん性能IP6X |
フィールドでの撮影をサポートする、充実のアウトドア性能。 方位や高度/水深などをひと目で確認できるアクティブガイドの表示や、撮影地に関する情報や移動ルートの記録が可能。 |
夜景もキレイ、風景もダイナミック。 f/2.8、広角24mm相当の高性能NIKKORレンズ |
4K UHD動画で高精細ムービーを撮影可能。 AE固定も可能に。 |
新サービス「SnapBridge」 BLEでテクノロジーと専用アプリで、あなたのカメラとスマートフォン/タブレットを常時接続。 |
※メモリーカードは付属していません。 |
※付属品は、防水仕様ではありません。 |