すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-181E

品名 : [1820万画素] デジタルカメラ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーソニー(SONY)型番DSC-WX500
有効画素数約1820万画素光学ズーム30倍
焦点距離24~720mm(35mm換算)液晶サイズ3.0型エクストラファイン液晶
記録媒体メモリースティック デュオ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、microSDメモリーカード 、microSDXCメモリーカード(別売)手ぶれ補正光学式
使用バッテリーリチウムイオン充電池
(付属:EA759GB-133)
カラーホワイト
センサータイプ1/2.3型 Exmor R CMOS センサー総画素数約2110万画素
レンズタイプZEISSバリオ・ゾナーTレンズ(レンズ構成:10群11枚(非球面レンズ5枚))F値(開放)F3.5(ワイド端時) -6.4(テレ端時)
虹彩絞り5枚画角(35mm判相当)(静止画)84°-3°30'(24-720mm)
撮影距離(レンズ先端から)おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約250cm-∞(テレ端時)
プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約250cm-∞(テレ端時)
全画素超解像 ズーム静止画時:18Mサイズ 約60倍 / 10Mサイズ 約80倍 / 5.0Mサイズ 約113倍 / VGAサイズ 約459倍 / 13Mサイズ(16:9) 約60倍 / 2.1Mサイズ(16:9) 約153倍
動画時:約60倍
デジタルズーム静止画時:18Mサイズ 約120倍 / 10Mサイズ 約161倍 / 5.0Mサイズ 約226倍 / VGAサイズ 約459倍 / 13Mサイズ(16:9) 約120倍 / 2.1Mサイズ(16:9) 約306倍
動画時:約120倍
モニタータイプ3.0型(4:3) / 921,600ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD
明るさ調節マニュアル(5段階)角度調節カメラ背面に対して上約180度
フォーカスモードオートフォーカス(AF-S)、オートフォーカス(AF-C)(アドバンストスポーツと動画モード時のみ)フォーカスエリアワイド(9点自動測距)、中央、フレキシブルスポット(S/M/L)、拡張フレキシブルスポット
測光モードマルチパターン、中央重点、スポット露出補正±3.0EV、1/3EVステップ
ISO感度静止画:Auto(ISO80-3200)、
80/100/200/400/800/1600/3200、
マルチショットNR:Auto(ISO80-3200)、100/200/400/800/1600/3200/6400 /12800
動画:Auto:12lux(シャッタースピード 1/30秒) / 高感度:6lux(シャッタースピード 1/30秒)
ホワイトバランス設定オートホワイトバランス、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、フラッシュ、カスタムWB、ワンプッシュ(ワンプッシュ取込)
シャッタースピード(メカ)おまかせオート(4-1/2,000秒)/ プログラムオート(1-1/2,000秒) / マニュアル(30-1/2,000秒) / A優先(8-1/2,000秒) / S優先(30-1/2,000秒)アイリス調整おまかせオート(F3.5-F6.3(W)) / プログラムオート(F3.5-F6.3(W) ) / マニュアル露出(F3.5-F8.0(W)) / 絞り優先(F3.5-F8.0(W)) / シャッタースピード優先(F3.5-F6.3(W))
画質調整画質(ファイン / スタンダード)ノイズリダクション長秒時ノイズリダクション、マルチショットノイズリダクション(オート/ISO100-12800)
セルフタイマー10秒/5秒/2秒/連続セルフタイマー(10秒後3枚/5秒後3枚/2秒後3枚)撮影モードおまかせオート、プレミアムおまかせオート、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、MR(メモリーリコール)1,2,3、動画(おまかせオート/シーンセレクション)
、パノラマ撮影、シーンセレクション
シーンセレクションポートレート、アドバンストスポーツ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、人物ブレ軽減、逆光補正HDR、ペット、料理、ビーチ、スノー、打ち上げ花火、美肌、高感度連写(最大画素数時)約10枚/秒(最大10枚まで)
ドライブモード一枚撮影、連続撮影、セルフタイマ-、セルフタイマー(連続)パノラマスイングパノラマ(顔・動き検出、360対応)
ピクチャーエフェクト(静止画)トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調認識シーン数静止画時:プレミアムおまかせオート 44シーン、おまかせオート 33シーン
動画時:おまかせオート 44シーン
フラッシュフラッシュモード:自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止
フラッシュ調光範囲:ISO自動時:約0.3-5.4m(ワイド端時)/約2.5-3.0m(テレ端時)
記録フォーマット静止画:JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠)
動画:XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4
動画音声:XAVC S:LPCM 2ch、AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載)、MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch
色空間(静止画)sRGB対応規格DCF/DPOF/EXIF/MPF
静止画記録サイズ3:2モード:16M(4,896×3,264) / 8.9M(3,648×2,432) / 4.5M(2,592×1,728)、4:3モード:18M(4,896×3,672) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA、16:9モード:13M(4,896×2,752) / 7.5M(3,648×2,056) / 2.1M(1,920×1,080)、1:1モード:13M(3,664×3,664) / 7.5M(2,736×2,736) / 3.7M(1,920×1,920) 、スイングパノラマ:ワイド(7,152×1,080/4,912×1,920)、スタンダード(4,912×1,080/3,424×1,920)、360度(11,520×1,080)動画撮影モードAVCHD: 28M PS(1,920x1,080/60p) / 24M FX(1,920x1,080/60i) / 17M FH(1,920x1,080/60i) / 24M FX(1,920x1,080/24p) / 17M FH(1,920x1,080/24p)、XAVC S: 60p 50M(1,920x1,080/60p) / 30p 50M(1,920x1,080/30p) / 24p 50M(1,920x1,080/24p)/ MP4: 28M(1,920x1,080/60fps) / 16M(1,920x1,080/30fps) / 6M(1,280x720/30fps)
再生可能画像サイズ最大4,896×3,672電源DC3.6V(バッテリー)/ DC5.0V(ACアダプター)
消費電力約1.4Wバッテリー使用時間(CIPA準拠)静止画撮影時:約400枚/約200分
実動画撮影時:約75分(MP4 28Mの連続で撮影できる時間は約20分です。(ファイルサイズ4GBによる制限))
連続動画撮影時:約110分(MP4 28Mの連続で撮影できる時間は約20分です。(ファイルサイズ4GBによる制限))
動作スピード起動時間(約1.8秒)/撮影タイムラグ(約0.14秒)/撮影間隔(約0.67秒)4K出力静止画のみ
言語表示日本語サイズ101.6×35.5×58.1(H)mm
重量約209g(本体のみ)付属品バッテリー(EA759GB-133)、ACアダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ
高倍率ズーム時に起こりやすい手ブレを、高性能ジャイロセンサーとアルゴリズムで高精度に補正。さらに、画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の搭載により、画質がさらに向上しました。
動く被写体にピントを合わせ続ける「ロックオンAF」を搭載。被写体追尾性能が向上したことで、従来の追尾AF枠ではピント合わせができなかったシーンでも、高精度に追尾してピントを合わせ続けます。
光学30倍ズームレンズを搭載しながら、世界最小のボディサイズを実現。ポケットに入れて持ち歩けるコンパクトボディだから、携帯性も抜群です。
カメラとNFC対応のスマートフォンやタブレットをタッチするだけでWi-Fi(R)接続し、撮影に便利な「スマートリモコン」アプリを自動的に起動できる「ワンタッチリモート」に対応。これにより、スマートフォンやタブレットでのリモコン撮影が簡単に楽しめます。
販売価格

66,200(税抜)/ 72,820円(税込)

カタログ価格

66,200円(税抜)/72,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/25 14:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GA-181F
  • 品番

    EA759GA-181F

  • コメント

    変更点:メーカー、画素数

その他関連
部品EA759GB-133 : デジタルカメラ用バッテリー(NP-BX1/ソニー)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top