メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | DSC200WP |
---|
有効画素数 | 2016万画素 | ズーム | 光学:4倍、デジタル:8倍
|
---|
液晶サイズ | 2.7型TFT | 記録媒体 | microSDHCメモリーカード(4GB~32GB)※別売、 microSDXCメモリーカード(64GB)※別売 |
---|
内蔵メモリー | 25MB | 使用バッテリー | リチウムイオン充電池 |
---|
サイズ | 107.5(W)×66.2(D)×50.6(H)mm | 重量 | 約170g(付属品、充電池含まず) |
---|
焦点距離 | 26~104mm相当(35mm判換算) | ファイル形式 | 静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声:PCM |
---|
手ぶれ軽減機能装備(電子式) |
泥がついても、泥まみれの手で触っても、水洗いができるので安心です。 |
防塵機能 IP5Xの防塵性能で粉塵が舞う現場でも安心。 |
耐衝撃 高さ1mの落下テストに耐える耐衝撃仕様。 うっかり落としたり、ぶつけても安心です。 |
※防水、防塵、耐衝撃に関しましてすべての条件での無破壊・無故障を保証するものではありません。 |
IPX8の防水性能。水深12mまでの水中撮影が可能。 汚れても水で洗うことが出来ます。 |
動画撮影 | MJPG:1280×720 | 付属品 | カメラ本体 ストラップ USB-PC 接続ケーブル リチウムイオン充電池 取扱説明書 |
---|