すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-231A

品名 : [2030万画素] デジタルカメラ(高倍率)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番PowerShotSX70HS
有効画素数約2,030万画素光学ズーム65倍
焦点距離21-1365mm(35mm換算)液晶サイズ3.0型TFTカラー液晶(約92万ドット)
バリアングルタイプ
動画撮影4K:3840×2160手ぶれ補正マルチシーンIS
補正効果(静止画IS時):5段(350mm)
記録媒体SD/SDHC/
SDXCメモリーカード(別売)
サイズ127.1(W)×116.6(D)×90.9(H)mm
重量約610g(電池、カード含む)主な付属品ネックストラップ
レンズキャップ
バッテリーパック(EA759GB-95)
バッテリーチャージャー
※詳細版使用説明書は同梱されておりません。メーカーホームページよりダウンロード(無料)が可能です。
広角21mmから高画質な光学65倍ズーム、プログレッシブファインズームは約130倍で遥か彼方の天体や野鳥を大きく引き寄せる超望遠撮影が可能。
映像エンジンDIGIC 8によりフルHDの約4倍の解像度で記録される4K動画に対応。
Wi-Fi接続のもと、カメラや専用アプリ「Camera Connect」を使えば、撮影と並行してスマホへ画像を自動送信することができます。
アイセンサー付きの高精細な約236万ドットのEVFや新設計の操作部材などで、快適な撮影をサポート。
使用バッテリーリチウムイオンバッテリー(付属:EA759GB-95)
販売価格

87,600(税抜)/ 96,360円(税込)

カタログ価格

87,600円(税抜)/96,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/08 23:14現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA759GA-231A [2030万画素] デジタルカメラ(高倍率)
EA759Z-82 [EA759GA-231A用] カメラケース
その他関連
部品EA759GB-95 : デジタルカメラ用バッテリー(LP-E12/キャノン)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top