すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-251

品名 : [2424万画素] デジタル一眼レフカメラ(防水・防塵)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<キット内容>K-70(ボディ)+HD PENTAX-DA18-50mm
F4-5.6DC WRRE(レンズ)
外形寸法125.5(W)×74(D)×93(H)mm
重量約628g(本体のみ)レンズマウントペンタックスバヨネットKAF2マウント
(AFカプラー・情報接点・電源接点付き)
有効画素数約2424万画素撮像素子原色フィルター/CMOS
サイズ:23.5×15.6mm
ファインダーペンタプリズムファインダー画像モニター3.0型(アスペクト比3:2)
TFTカラーLCD、広視野角タイプ、エアギャップレス構造、強化ガラス製カバー、バリアングル式
動画撮影Full HD(1920x1080、60i/50i/30p/25p/24p)
HD (1280x720、60p/50p)
記録媒体SD、SDHC、SDXCメモリーカード(SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
使用バッテリーD-LI109機能防塵・防滴・耐寒、バリアングル式、ライブビュー、
ストロボ内蔵、無線LANなど
付属品ストラップ
充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー充電器
ACコード
ソフトウェアCD-ROM
スタートガイド
ホットシューカバーFx
アイカップFR
ボディマウントカバー
メモリーカードは付属しておりません。
付属レンズは、防滴のみ対応
対応フィルターEA759EL-58
100点ものシーリング部材を、液晶モニターを含めたボディ全体に使用し、水滴やホコリの浸入を防ぎます。
寒冷地での撮影を想定し、氷点下10度以下という厳しい環境試験を実施。
機構・回路の動作精度と安定性、応答性、バッテリーの電圧変動などをチェックし、安心の耐寒動作保証を実現しました。
4.5段の手ぶれ補正効果がある独自のボディ内手ぶれ補正機構SR(シェイクリダクション)を搭載。
販売価格

97,000(税抜)/ 106,700円(税込)

カタログ価格

97,000円(税抜)/106,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/20 12:21現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top