すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GB-5

品名 : デジタルカメラ用バッテリー(D-LI122/ペンタックス)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

型式D-LI122
3.7V 940mAh
リチウムイオン充電池
販売価格

5,000(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 03:13現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA759GB-1 デジタルカメラ用バッテリー(D-LI78/ペンタックス)
EA759GB-3 デジタルカメラ用バッテリー(D-LI92/ペンタックス)
EA759GB-4 デジタルカメラ用バッテリー(D-LI108/ペンタックス)
EA759GB-5 デジタルカメラ用バッテリー(D-LI122/ペンタックス)
EA759GB-6 デジタルカメラ用バッテリー(DB-110/ペンタックスリコー)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top