すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GV-102

品名 : 8GB USBメモリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ハードウェアロック対応のUSB3.0メモリ

仕様

メーカーサンワサプライ型番UFD-3HS8GW
容量8GB対応OSWindows 11・10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP(SP2以降)
※Windows 10・8.1・8のWindows to go非対応です。
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11
インターフェイスUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)コネクタUSB Type-A
サイズ20.5(W)×9.6(D)×56.2(H)mm重量10g
カラーホワイト入力電圧DC 5V
FlashタイプMLC
パスワードロック「My Locker」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載しています。
スライド式コネクタ仕様、ストラップホール付き
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応した高速USBメモリです。
USBポートに挿すだけですぐ使えます。
Windows&Macの両方に対応します。
8GB内蔵です。
販売価格

5,140(税抜)/ 5,654円(税込)

カタログ価格

5,140円(税抜)/5,654円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/09 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GV-103
バリエーション一覧
EA759GV-101 4GB USBメモリー
EA759GV-102 8GB USBメモリー
EA759GV-103 16GB USBメモリー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top