すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GV-123

品名 : 16GB USBメモリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ウルトラブックに超小型なUSBメモリ

仕様

メーカーサンワサプライ型番UFD-P16GBK
容量16GB対応OSWindows 11・10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista、XP(SP3以降)・2000・Me
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11
Chrome OS
※Windows 10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・VistaのReady Boost非対応です。
インターフェイスUSB2.0コネクタUSB Type-A
サイズ14(W)x6.9(D)x23.1(H)mm重量3.3g
カラーブラック入力電圧DC 5V
超小型USBメモリ
キャップ、ストラップホール付き
ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならないサイズです。
USBポートに挿すだけですぐ使えます。
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/11 17:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GV-123A
  • 品番

    EA759GV-123A

  • コメント

    変更点:形状、サイズ、重量

バリエーション一覧
EA759GV-121 4GB USBメモリー
EA759GV-122 8GB USBメモリー
EA759GV-123 16GB USBメモリー
EA759GV-122A 8GB USBメモリー
EA759GV-123A 16GB USBメモリー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top