メーカー | サンワサプライ | 型番 | UFD-2P16GBK |
---|
容量 | 16GB | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS ※Chrome OSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。 |
---|
インターフェイス | USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) | コネクタ | USB Type-A |
---|
サイズ | 15(W)×7(D)×18(H)mm | 重量 | 2.5g |
---|
入力電圧 | DC5V | セキュリティ | LBファイルロック2、LBパソコンロック4 |
---|
キャップ方式 | キャップ式 | フォーマット形式 | FAT32 |
---|
超小型USBメモリ |
キャップ、ストラップホール付き |
16GB内蔵の超極小USBメモリです。 |
ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならないサイズです。 |
USBポートに挿すだけですぐ使えます。 |
USB2.0に対応しています。 |
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「LBパソコンロック4」付きです。 ※ソフトはWindows 11、10、8.1、8のみ対応です。 |