すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA759GV-64

品名 : 4GB USBメモリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番MF-HMU204GWH
容量4GBインターフェイスUSB2.0/1.1
サイズ55(W)×18(D)×9(H)mm重量約9g
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(~SP3)/2000(SP4)
Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
コネクタ形状USBタイプAオス
Macintoshにも対応していますので、WindowsパソコンとMacintoshパソコン間でのデータのやり取りが可能です。
ユーザー権限でも動作しますので、どなたでも簡単にご利用いただけます。 
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS×AES」あるいは「PASS」のみでの使用が可能です。
パスワード認証方式のセキュリティソフトですが、あらかじめセキュリティソフトに登録したパソコン(3台まで)については、「パスワード自動認証機能」により、パスワードを入力することなく、接続するとすぐに「データにアクセスできます。」
上記の PASS(パスワード自動認証機能付暗号化)に加え、AES(256bitデータ暗号化機能)をご利用いただけます。
「AES」は米国政府が標準で使用し、日本政府も推奨する最高レベルの暗号化方式です。暗号化することにより、USBメモリ本体を分解して直接データを取り出しても解読しない限り内容を閲覧できなくなります。
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/22 19:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GV-17C
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)