すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GY-53

品名 : 1.8m USB-IEEE1284コンバーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
パラレル(IEEE1284)インターフェースのプリンタに

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-CVPR
ケーブル長1.8m重量120g
電源バスパワー(最大100mA)コネクタUSB/USB Aコネクタ オスプリンター/セントロニクス36pin オス
インターフェース規格USB/USB仕様 Ver.1.1準拠プリンター/セントロニクス(IEEE1284)準拠
Windowsの双方向通信対応です。
Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・2000では専用ドライバソフトのインストール不要です。
Windows Me・98・98SE用ドライバソフト付属です。
USBポートを持つパソコンとUSBポートのないプリンター(セントロニクス36pinの機種)を接続します。
販売価格

4,900(税抜)/ 5,390円(税込)

カタログ価格

4,900円(税抜)/5,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/10 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GY-53A
  • 品番

    EA759GY-53A

  • コメント

    変更点:型番、JANコード

バリエーション一覧
EA759GY-53 1.8m USB-IEEE1284コンバーター
EA759GY-53A 1.8m USB-IEEE1284コンバーター
EA759GY-54 3.0m USB-IEEE1284コンバーター
EA759GY-54A 5.0m USB-IEEE1284コンバーター
EA759GY-55 5.0m USB-IEEE1284コンバーター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top