すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759X-17F

品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(5色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番PIXUSTR8630
機能FAX、ADF、プリンター、コピー、スキャナー電源AC100~240V(50/60Hz)
解像度4800(横)×1200(縦)dpi用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KG
サイズ約438×351×190(H)mm重量約7.9kg
インクタイプ5色消費電力約15W(コピー時)
約1.3W(待機時)
液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)付属品セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM、モジュラーケーブル、接地・基本操作マニュアル
インターフェイスIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
パソコンで作成したデータをプリントする感覚で相手のファクスにダイレクトに送信できます。Windows、Mac OS両方に対応しています。
受信したファクスデータを自動的にSDカードに保存が可能。さらに、保存したデータを液晶画面で確認し、直接印刷することができます。大容量のSDカードを使用すれば、最大2,000件まで保存できます(ただし、メモリー容量の範囲内に限ります)。
本体に搭載したカードスロットにSDカードを差し込んで、液晶モニターの画面を見ながらプリントしたい画像をセレクトすれば、直接プリントできます。
Wi-Fiルーターがある方はもちろん、Wi-Fi環境がない場合でも、スマホ/タブレットからダイレクト接続でプリント&スキャンできます。一度設定しておくだけで、プリントがさらに便利になります。
在宅勤務などに多いリモートで操作しているPCからご自宅のプリンターに直接プリントできます。
高精細CISフラットベッドスキャナーを搭載しました。紙焼き写真や雑誌などの反射原稿を、高精細にスキャニングすることができます。
Wi-Fi/有線LAN対応
販売価格

36,000(税抜)/ 39,600円(税込)

カタログ価格

36,000円(税抜)/39,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 15:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759X-17G
  • 品番

    EA759X-17G

  • コメント

    変更点:プリンター機能のみ

その他関連
部品EA759X-440 : [キヤノン] インクカートリッジ(5色セット/BCI-381+380/5MP
部品EA759X-442 : [キヤノン] インクカートリッジ(ブラック顔料/BCI-380PGBK)
部品EA759X-443 : [キヤノン] インクカートリッジ(ブラック染料/BCI-381BK)
部品EA759X-444 : [キャノン] インクカートリッジ(シアン/BCI-381C)
部品EA759X-445 : [キャノン] インクカートリッジ(マゼンタ/BCI-381M)
部品EA759X-446 : [キャノン] インクカートリッジ(イエロー/BCI-381Y)
部品EA759X-448 : [キャノン] インクカートリッジ(大容量ブラック顔料/BCI-38
部品EA759X-449 : [キャノン]インクカートリッジ(大容量ブラック/BCI-381XLBK
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top