すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XB-74

品名 : はがき判 インクジェット紙(喪中・典礼用/65枚)

仕様

メーカーサンワサプライ型番JP-HKREN2
仕様はがき(100×148mm)65枚厚さ0.209mm
白色率99.3%種類マット
坪量186.1g/㎡対応プリンターインクジェットプリンター
※顔料系インクにも対応します。
厚手の両面刷印タイプ
喪中はがきや典礼など行事のお知らせを、必要なときに必要な枚数だけ印刷が可能なつやなしマットタイプのはがきです。
宛名面にはグレーで郵便番号枠の印刷があります。
両面とも4,800~1,440dpi(超高解像度~高解像度)対応で、文字やイラストを印刷する時は、にじみもなく美しく表現します。
無地タイプです。
販売価格

940(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2024/05/14 08:04現在)

更新
商品入数65販売単位pk
カタログページ1996ページ
ウェブカタログ画像
※入数65枚
  • ※入数65枚
  • エスコ便利カタログ1996ページ
  • エスコ便利カタログ1997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top