取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ダブルローラーで安定した操作ができるハンディスキャナ
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | PSC-HS1BK |
---|
最大サイズ | 216×356mm(A4サイズ) | インターフェイス | USB2.0 Type-A |
---|
解像度 | 標準/300dpi、中画質/600dpi、高画質/900dpi | スキャン速度 | 300dpi:モノクロ/0.6秒、カラー/1.6秒 |
---|
保存形式 | JPEG、PDF | 電源 | リチウムイオンバッテリー |
---|
サイズ | 258(W)×41(D)×34(H)mm | 重量 | 250g |
---|
付属品 | USB充電ケーブル、microSDカード16GB、 クリーニングクロス、SD変換アダプタ、 CD(ソフトウェア)、ポーチ付 | 読み取りセンサー | CIS |
---|
スキャンモード | カラー、モノクロ | | |
---|
持ち運びが可能な充電式ハンディスキャナー |
ダブルローラー仕様で安定した操作ができます。 |
液晶ディスプレイ付きでスキャン後にデータの確認が可能。 |
販売価格 | 25,000円(税抜)/
27,500円(税込)
| カタログ価格 | 25,000円(税抜)/27,500円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/05/12 16:32現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品