すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761DE-182

品名 : 18mm テープカセット(強粘着/緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキングジム(KINGJIM)型番SC18GW
テープ幅18mmテープ色
文字色ブラック
8m巻
しっかり貼れる強粘着
テープ幅に合うものをお選び下さい。
エコマーク取得商品
販売価格

1,730(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 14:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

この商品には、32点のバリエーションがあります。

代替品

EA761DK-182
バリエーション一覧
EA761DE-64 6mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
EA761DE-65 6mm テープカセット(強粘着/黄)
EA761DE-91 9mm テープカセット(強粘着/赤)
EA761DE-92 9mm テープカセット(強粘着/緑)
EA761DE-93 9mm テープカセット(強粘着/青)
EA761DE-94 9mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
EA761DE-95 9mm テープカセット(強粘着/黄)
EA761DE-96 9mm テープカセット(強粘着/ピンク)
EA761DE-121 12mm テープカセット(強粘着/赤)
EA761DE-122 12mm テープカセット(強粘着/緑)
EA761DE-123 12mm テープカセット(強粘着/青)
EA761DE-124 12mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
EA761DE-125 12mm テープカセット(強粘着/黄)
EA761DE-126 12mm テープカセット(強粘着/ピンク)
EA761DE-129 12mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
EA761DE-181 18mm テープカセット(強粘着/赤)
EA761DE-182 18mm テープカセット(強粘着/緑)
EA761DE-183 18mm テープカセット(強粘着/青)
EA761DE-184 18mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
EA761DE-185 18mm テープカセット(強粘着/黄)
EA761DE-186 18mm テープカセット(強粘着/ピンク)
EA761DE-189 18mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
EA761DE-241 24mm テープカセット(強粘着/赤)
EA761DE-242 24mm テープカセット(強粘着/緑)
EA761DE-243 24mm テープカセット(強粘着/青)
EA761DE-244 24mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
EA761DE-245 24mm テープカセット(強粘着/黄)
EA761DE-246 24mm テープカセット(強粘着/ピンク)
EA761DE-249 24mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
EA761DE-364 36mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
EA761DE-365 36mm テープカセット(強粘着/黄)
EA761DE-504 50mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
その他関連
本体EA761DH-10 : 4-24mm テプラ(パソコン用ラベルプリンター)
本体EA761DH-8 : 4-36mm テプラ(パソコン用ラベルライター)
本体EA761DH-9 : 4-50mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top