すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LH-54

品名 : 910x605mm/A1 ポスターパネル(片面ノリ付/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

規格A1サイズ910×605mm
厚み5mm材質ポリスチレン
剥離紙に1cm単位のマス目を印刷しておりますので、カッティングも容易です
片面糊付
販売価格

14,000(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 15:09現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ
バリエーション一覧
EA761LH-51 302x227mm/A4 ポスターパネル(片面ノリ付/10枚)
EA761LH-52 455x302mm/A3 ポスターパネル(片面ノリ付/10枚)
EA761LH-53 605x455mm/A2 ポスターパネル(片面ノリ付/10枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top