すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AE-101

品名 : 30ml [黒] 瞬乾用補充インク

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマックス(MAX)型番SA-30
インク色内容量30ml
適合スタンプ台EA762AE-1、-5
油性顔料インク
超微粒子
パッドで乾きにくく、捺印ではすぐに乾きます。
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 05:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA762AE-101A
バリエーション一覧
EA762AE-101 30ml [黒] 瞬乾用補充インク
EA762AE-101A 30ml [黒] 瞬乾用補充インク
EA762AE-102 30ml [赤] 瞬乾用補充インク
EA762AE-103 30ml [青] 瞬乾用補充インク
EA762AE-104 18ml[朱肉]瞬乾用補充インク
その他関連
本体EA762AE-8 : 125x92x18mm [黒]瞬乾スタンプ台
本体EA762AE-5 : 112x82x16mm [黒]瞬乾スタンプ
本体EA762AE-41 : 84x66x17mm [黒]瞬乾スタンプ台
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top