すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AK-21

品名 : 個人情報保護用スタンプ(ホワイト)

段ボールに貼られた宅配便伝票や明細書など広い範囲もラクラク対応

仕様

メーカープラス(PLUS)型番38-130
本体カラーホワイト印面幅55mm
インクサイズ76(W)×38(D)×74(H)mm
材質本体:ABS・PS・POM
インクカートリッジ:ABS・POM・PE
捺印距離約50m分(800回捺印相当、1回60mmの場合)
個人情報保護用スタンプ
油性顔料系インク
段ボールに貼られた宅配便伝票や明細書など広い範囲もラクラク対応
特殊印面パターンによって、ダイレクトメールの宛名や印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくします。
スタンプ台を使わず続けて捺印ができます。
はがきや封筒だけでなく、段ボールのようなデコボコした面や曲面にも使用できます。
カートリッジ交換式
※完全なデータの隠蔽・抹消するものではありません。
紙や印字の種類によっては、十分な隠蔽効果を得られないことがあります。
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/10 17:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1792ページ
ウェブカタログ画像
  • ※カラーはホワイトです。
  • ※カラーはホワイトです。
  • カートリッジ
  • 印面

商品動画

  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top