すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CE-2

品名 : A4 マニュアル丸ごとファイル(4枚)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番15865
サイズ233(W)×302(H)mmとじ穴30穴および80mm2穴・4穴
材質PP入数4枚
A4判
ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン:マチ幅8mm+A5Eトップイン:コピー用紙2~3枚程度)式
取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。
インデックスシール付
販売価格

560(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/25 06:37現在)

更新
商品入数4販売単位pk
カタログページ1827ページ

代替品

EA762CC-82
  • 品番

    EA762CC-82

  • コメント

    変更点:入数、サイズなど

ウェブカタログ画像
※4枚入
  • ※4枚入
  • ※バインダーなどは付属していません。
  • ※4枚入
  • エスコ便利カタログ1826ページ
  • エスコ便利カタログ1827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top