再生PET(ペットボトルのリサイクル)ボードを使用
金具を取り外せる分別設計
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 13951 |
---|
サイズ | 226×113mm | カラー | グリーン |
---|
伝票サイズ |
PET樹脂製1.5mm厚 |
吊り下げ金具付き |
廃棄時に本体から金具を取り外すことができます。 |
販売価格 | 420円(税抜)/
462円(税込)
| カタログ価格 | 420円(税抜)/462円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
24 (2024/05/05 08:40現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
---|
カタログページ | 1892ページ |
---|
代替品