すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762DA-401

品名 : 333x236mm クリップファイル(ブラック)

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番FB-2126-60
サイズ(mm)333×236×10カラーブラック
材質本体:再生発泡PP2.5mm
とじ具:鉄
すべり止め:エラストマー
最大収容枚数約50枚
A4-E型
2つ折式(タテ開き)
吊り下げ金具付
縦方向に折り返せる表紙付のクリップボード
案内表示や受付説明等が可能なスタンド機能付
360°折り返せるタテ開きタイプ
メモパッドのように書きやすくスタンド可能なクリップボード
スタンドを開く幅によって見やすい角度に調節可能です(すべり止め付き)
展示会・商談・イベントなどの書き込みや説明・案内表示に最適です
※最大収容枚数は、一般的なコピー用紙(64g/㎡)を基準にした場合の参考枚数を表記しています。
※収容物を入れすぎると落下や本製品の破損の原因になりますのでご注意ください。
※直射日光や高温多湿な場所には保管しないでください。変形や変質の恐れがあります。
販売価格

885(税抜)/ 974円(税込)

カタログ価格

885円(税抜)/974円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/26 11:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1823ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1822ページ
  • エスコ便利カタログ1823ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top