すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FG-402

品名 : 250mm マグネット付クリップ

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番MGC-2
耐荷重水平面:8.0~20kg
f(鉄板の厚みにより異なります)、
フレキシブルパイプ:1.0kgf
高さ250mm
重量540gクリップ口幅約70mm
クランプ幅10~40mm
ワンタッチ解除レバー付
販売価格

6,300(税抜)/ 6,930円(税込)

カタログ価格

6,300円(税抜)/6,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/03 08:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1878ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1878ページ
  • エスコ便利カタログ1879ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top