すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FG-504

品名 : 165x 35x 50mm マグネットフック

仕様

メーカー山崎実業型番7124
耐荷重(kg)1サイズ(W×D×H)mm165×35×50
口幅(mm)18材質スチール(粉体塗装)
シリーズtower(タワー)付属品・マグネット
・吸盤
・木ねじ各2個
マグネットがつくスチール壁面に簡単に取り付けできる4連のフック。
お玉やフライ返しなど、調理中によく使うキッチンツールを掛けて収納できます。冷蔵庫横に取り付けて、エプロンやキッチンバサミ、エコバックなどを収納しても便利です。
お買い物に必要なアイテムをまとめて収納しても便利です。
販売価格

1,020(税抜)/ 1,122円(税込)

カタログ価格

1,020円(税抜)/1,122円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2024/05/07 16:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1888ページ

代替品

EA762FG-502
  • 品番

    EA762FG-502

  • コメント

    仕様ご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1888ページ
  • エスコ便利カタログ1889ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top