すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GB-36

品名 : 7mm 罫線セミB5ノート(30ページ/5冊)

仕様

メーカーナカバヤシ型番NLB503A-5P
サイズセミB5カラーレッド・ブルー・グリーン・バイオレット・ブラック
中紙枚数30枚入数5冊
用紙サイズ179×252×15(t)mm材質表紙:コートボール紙
重量480g
ロジカルA罫(7mm)
ダークベースにロゴが鮮やかに映えるシンプルなデザイン
本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。
ページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。
糸綴じ背クロス製本
販売価格

820(税抜)/ 902円(税込)

カタログ価格

820円(税抜)/902円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/05/02 02:24現在)

更新
商品入数5販売単位St
カタログページ1834ページ
ウェブカタログ画像
  • ノートの罫線
  • エスコ便利カタログ1834ページ
  • エスコ便利カタログ1835ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top