すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GC-243

品名 : 5mm 方眼罫A5 アルバムノート(パープル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番GPN-03
仕様A5写真収容サイズL判最大20枚
カラーパープルサイズ148×4×210mm
重量(g)88中紙枚数5枚
5mm方眼罫入りライトフリー台紙
写真を貼ったり、文字が書きやすい罫線入り。
スマホなどで撮影しても反射しないからキレイに保存できます。
レターサイズタイプは定型郵便で1冊まるごと送れる封筒付。
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 09:53現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA762GC-241 5mm 方眼罫A5 アルバムノート(ピンク)
EA762GC-242 5mm 方眼罫A5 アルバムノート(イエロー)
EA762GC-243 5mm 方眼罫A5 アルバムノート(パープル)
ウェブカタログ画像
  • 5mm方眼罫線入りライトフリー台紙

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top