すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GC-67

品名 : 無線綴 A6ノート(120ページ/ブラウン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーナカバヤシ型番NA601-12
サイズA6スリム(90×140×14mm)カラーブラウン
中紙枚数120枚材質表紙:ポリウレタンクロス
重量(g)130
無線綴タイプ
裏写りしにくいプライム用紙
360度折り返して省スペースで使えます。
サラサラで書きやすく、少し厚めで裏写りしにくいプライム用紙使用。
フレキシブルな記入ができる5mmの半分サイズ2.5mmの方眼。
リラックスして集中しやすいグリーン本文印刷。
背と角が丸く手に優しいラウンドシェイプ。
ソフトタッチPUレザー丸めて使えます。
180度に開いたとき見開きが良く書きやすい。
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 00:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1906ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA762GC-61 無線綴 A6ノート(120ページ/オレンジ)
EA762GC-62 無線綴 A6ノート(120ページ/イエロー)
EA762GC-63 無線綴 A6ノート(120ページ/グリーン)
EA762GC-64 無線綴 A6ノート(120ページ/ダークグリーン)
EA762GC-65 無線綴 A6ノート(120ページ/ダークブルー)
EA762GC-66 無線綴 A6ノート(120ページ/グレー)
EA762GC-67 無線綴 A6ノート(120ページ/ブラウン)
EA762GC-68 無線綴 A6ノート(120ページ/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • 中紙
  • エスコ便利カタログ1906ページ
  • エスコ便利カタログ1907ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top