すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GC-92

品名 : 6mm方眼罫 A4ノート(40ページ/グレー/5冊)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカバヤシ型番ノ-A408SB
サイズA4カラーグレー
中紙枚数40枚材質表紙:クラフトボール紙
重量(g)255入数5冊
ロジカル方眼罫(6mm)
にじみにくく、裏写りしにくい用紙
サラサラで書きやすい(平滑度が2倍)
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 18:20現在)

更新
商品入数5販売単位PK

この商品には、6点のバリエーションがあります。

代替品

EA762GC-192
バリエーション一覧
EA762GC-71 7mm罫線 A5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊)
EA762GC-72 6mm方眼罫 A5ノート(40ページ/グレー/5冊)
EA762GC-81 7mm罫線 セミB5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊)
EA762GC-82 6mm方眼罫 セミB5ノート(40ページ/グレー/5冊)
EA762GC-91A 7mm罫線 A4ノート(40ページ/10冊)
EA762GC-92 6mm方眼罫 A4ノート(40ページ/グレー/5冊)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top