すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AC-300

品名 : 音声翻訳機(78言語対応)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番TS-TJ10
WI-FI2.4Gバッテリーリチウムイオン(1200mAh)
連続使用時間約6~8時間満充電時間約2時間
メモリ4GBカメラ500万画素
ディスプレイ2.4インチタッチスクリーン言語最大78言語(WI-FI接続時)
オフライン言語(英語、日本語、中国語、韓国語)
カメラフォト27言語翻訳機能トーク翻訳 オンライン:78言語 オフライン:4言語
撮影翻訳 オンライン:26言語 オフライン:不可
録音翻訳 オンライン:78言語 オフライン:不可
付属品充電用USBケーブル
取扱説明書(保証書含)
重量100g
連続動作時間最大8時間
内蔵カメラで撮影した文字を翻訳することができます。
充電端子USB:Type-C
音声、文字、録音の翻訳ができます。
電源リチウムイオン電池
スマートフォンのテザリング機能でも使用することができます。
サイズ85×14×167(H)mm
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/07 14:24現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top