すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-115

品名 : AC100V/87W/70畳 空気清浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番AP-A150HTH
適用床面積128㎡(70畳)消費電力最大:87W
おやすみ(最小):3.3W
サイズ389(W)×452(D)×769(H)mm重量16.8kg
フィルター寿命約3年運転モード自動・最大・おやすみ(最小)
運転音最大:52dB
おやすみ(最小):22dB
風量最大:14.2m3/分
おやすみ(最小):2.3m3/分
電源AC100V(50/60Hz)材質ABS樹脂
コード長約1.9m集じん脱臭・フィルター規格HEPAフィルター
センサーほこりセンサー、光センサー(オートオフ)、PM2.5センサー
静電タッチパネルで操作簡単。空気の汚れをLEDでお知らせします。
家庭用クーラーと同等の静音設計
温湿度センサー付
キャスター付
アイコン
販売価格

131,600(税抜)/ 144,760円(税込)

カタログ価格

131,600円(税抜)/144,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 21:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0068ページ

代替品

EA763AD-112
  • 品番

    EA763AD-112

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA763AD-114 AC100V/ 73W/60畳 空気清浄機
EA763AD-115 AC100V/87W/70畳 空気清浄機
その他関連
部品EA763AD-115B : [EA763AD-115用] フィルター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ68ページ
  • エスコ便利カタログ69ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top