すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AD-38C

品名 : AC1OOV/ 43W/25畳 加湿空気清浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番F-VXU55-W
サイズ360(W)×230(D)×560(H)mm重量8.3kg
フィルター寿命約10年
<加湿機能>
タンク容量2.3L連続運転時間約4.6時間
消費電力ターボ:43W、中:11.5W、静音:9W風量ターボ:4.9㎡/分、中:2.3㎡/分、静音:1.6㎡/分
運転音ターボ:51dB、中:34dB、静音:25dB適用床面積木造:14㎡(8.5畳)、プレハブ:23㎡(14畳)
<空気清浄機能>
消費電力ターボ:53W、中:8W、静音:5W風量ターボ:5.4㎡/分、中:1.9㎡/分、静音:0.9㎡/分
運転音ターボ:53dB、中:29dB、静音:18dB適用床面積41㎡(25畳)
おやすみ前後は花粉をしっかり吸引し、おやすみ中は静かに運転。「寝室モード」搭載の快眠環境サポートモデル。
【ナノイー搭載】
・4種類(スギ・ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ)の花粉を抑制
・PM2.5(芳香族カルボン酸・アルカン)
・室内のアレル物質5種類(スギ・ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・コナヒョウダニ)
・ウイルス・カビ菌・菌
・4種類のニオイを脱臭(タバコ臭・ペット臭・生ゴミ臭・枕の頭皮臭(枕カバー))
【お部屋の状況に合わせて最適運転】
・花粉サーチ運転強化で花粉を撃退(※ニオイセンサー / ひとセンサーは搭載していません。)
・寝室モード運転(花粉やハウスダストを吸引しながら自動運転。)
【多彩な吸引モード】汚れの種類に合わせて、気流を切り替えて効果的に吸い込みます。
【高精度なセンサー】適切な位置に配置された高精度なセンサーが、さまざまな汚れを検知します。
【3つのフィルター】吸い込んだ汚れを高性能なフィルターがしっかり捕らえて逃がさない。
お手入れしやすい工夫と使い勝手に配慮した親切設計。
パワフル加湿と独自のフィルターでお部屋を快適にたっぷりうるおいます。
「花粉撃退モード」高感度ハウスダストセンサー感度アップ&パトロール2倍&加湿高めで花粉除去
アイコン
販売価格

61,000(税抜)/ 67,100円(税込)

カタログ価格

61,000円(税抜)/67,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 21:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AY-121
  • 品番

    EA763AY-121

  • コメント

    変更点:サーキュレーター付き、タンク容量

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top