メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | EH-NE5J-W |
---|
風量 | 1.9m3/分(ターボ時・ノズル装着なしの時) | 消費電力 | 1,200W(ターボ/ホット時) |
---|
サイズ | 208(W)×89(D)×215(H)mm | 重量 | 475g(速乾ノズル含む) |
---|
コード長 | 1.7m | カラー | ホワイト |
---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 電源方式 | 交流式 |
---|
機能 | マイナスイオン(外吹出し) 速乾ノズル | 温風温度 | 約85℃(ターボ・室温30℃時) 約105℃(ドライ・室温30℃時) |
---|
1.9m3/分の大風量で、パワフル乾燥 |
軽くて使いやすい、重さ約475gの軽量モデル |
速乾ノズルで長い髪・多い髪も、毛束をほぐして、スピーディーに乾燥 |
マイナスイオンが髪表面をコートして、さらさらヘアに |
周りの風を巻き込みながら増幅し、大風量が髪に届きます。パワフルだから、毎日のヘアドライが手軽に。 |
縦型の強風と弱風で、濡れた毛束をほぐしながら乾かすので、長い髪や多い髪もスピーディーに乾燥できます。 |
温風とマイナスイオンの吹出口を分け、マイナスイオンに含まれる水分をドライヤーの熱から守る外付けマイナスイオン搭載。マイナスイオンが髪表面をコートして、さらさらな髪に。さらに、髪の静電気も抑制します。 |