すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AG-45C

品名 : AC100V/650W くるくるドライヤー(ナノイー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番EH-KN7G-W
電源AC100V(50-60Hz)消費電力650W(ドライ/温風時)
サイズ69×340(L)mm重量約375g
コード長1.7m温風温度約120℃(ドライ/温風・室温30℃の時)
付属品ワイドブローブラシ
「ナノイー」で髪と地肌をいたわり、美しくしっとりまとまる髪へ
押すだけワンタッチで冷風に切替できるクールショット(冷風スイッチ)で、温風でセットした髪を冷風でキープするプロのテクニックが簡単に。
販売価格

14,400(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AG-45D
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top