メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | SD-BMT2000-W |
---|
仕様 | 2~1.5斤タイプ | 消費電力(50/60Hz) | 760W |
---|
サイズ | 256(W)×389(D)×382(H)mm | 重量 | 6.9kg |
---|
コード長さ | 1m | メニュー数 | 40種類 |
---|
容量 | パン2斤、もち1斤 | 焼き色選択 | 濃/標準/淡 |
---|
混ぜ方選択 | ふつう/粗混ぜ | | |
---|
家族でたっぷり楽しめる「パン2斤」「もち1升」 |
3種類の食感が楽しめるもちもち~ふんわりまでえらべる「パン・ド・ミ」 |
レーズン・ナッツ自動投入機能搭載。 |
粗混ぜ機能で柔らかい具材も形を残したまま混ぜ込むことが出来ます。 |
予約タイマー付 |
時短ニーズに応えた「80分パン」 インバーターモーターを搭載したことによって、生地を温めて発酵させながら、高速でねることができるようになり、わずか80分でパンを作れるようになりました。 |