すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AJ-39B

品名 : 1.0升 マイコン炊飯ジャー(熟成炊き)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番NL-DA18
仕様極め炊き容量1.8L(1升)
消費電力900W(炊飯時)内釜黒厚釜(厚さ2.5mm)
サイズ290×395×250mm重量約4.6kg
玄米炊きが可能
ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜
高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー
炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」
ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」
選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」
お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」
サッときれいにできる「洗える内ぶた」
強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」
販売価格

16,900(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 03:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AJ-39C
  • 品番

    EA763AJ-39C

  • コメント

    変更点:機能追加、しゃもじ変更

バリエーション一覧
EA763AJ-38B 5.5合 マイコン炊飯ジャー(熟成炊き)
EA763AJ-39B 1.0升 マイコン炊飯ジャー(熟成炊き)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top