すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AJ-54B

品名 : 5.5合 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番NW-LB10
容量1.0(5.5合)消費電力1240W
圧力設定7段階内釜プラチナコート内窯&内蓋(厚さ2.2mm)
サイズ約275(W)×350(D)×235(H)mm重量約8.5kg
1回あたりの炊飯時消費電力量154Wh1時間あたりの保温時消費電力量16.4Wh
激しく炎がゆらぎ、さらに甘み成分がアップ!舞え、炎。舞え、お米「炎舞炊き」
家族が、もとめていた食感になる!121通りの「わが家炊き」メニュー
選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」「高め保温」「保温なし」
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング機能」
お手入れカンタン!毎回洗うのは、内ブタ・内釜の2点のみ!
食べやすく、おいしく2通りに炊ける「麦ごはんメニュー(ふつう・もちもち)」
立つしゃもじ付
圧力IH炊飯
販売価格

152,000(税抜)/ 167,200円(税込)

カタログ価格

152,000円(税抜)/167,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 02:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AJ-54D
  • 品番

    EA763AJ-54D

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top