すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AJ-54D

品名 : 5.5合 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番NW-FB10
シリーズ炎舞炊き容量1.0L(5.5合)
消費電力1240W内釜プラチナコート内蓋(厚さ2.2mm)
サイズ260(W)×330(D)×235(H)mm重量8kg
白米炊き分け15通り1回あたりの炊飯時消費電力量151Wh
1時間あたりの保温時消費電力量16.5Whお手入れフラットフレーム、フラット庫内、フラットトップパネル、洗える内ぶた、Ag+抗菌加工、クリーニング機能
コード長1.0m付属品しゃもじ、白米計量カップ
濃墨(こずみ)内釜仕様蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄-くろがね仕込み-豪炎かまど釜」
ふた開き時の高さ(mm)475
圧力IH炊飯
感動のおいしさと品格の佇まい。舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」
家族好みの味に進化する121通りの「わが家炊き」メニュー
お手入れ簡単、Ag+抗菌加工、クリーニング機能
立つしゃもじ、計量カップ付
蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」
IHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。内釜内面のうまみプラスプラチナコート(遠赤外線+プラチナナノ粒子)でごはんの甘み成分のひとつである還元糖とうまみ成分のひとつであるアミノ酸を引き出します。
簡単に好みの食感に炊き分ける!15通りの「炊き分けセレクト」メニュー
縦横無尽にお米を舞い上げ、大粒でふっくら甘みのあるごはんに炊き上げる「3DローテーションIH」
炊飯や保温時の温度を細かく見張る「6つのセンサー」
ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」
文字が見やすく、使いやすい「大型バックライト液晶(タッチパネル)」
レンジであたためても、とってもおいしい「冷凍ごはん」メニュー
食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」
特許※(第6833440号) 舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」 ※登録日2021年2月5日。部分的に集中加熱を実現する独自の炊飯方式において特許を取得。
販売価格

158,700(税抜)/ 174,570円(税込)

カタログ価格

158,700円(税抜)/174,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 20:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2166ページ
バリエーション一覧
EA763AJ-54D 5.5合 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き)
EA763AJ-55D 1.0升 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2166ページ
  • エスコ便利カタログ2167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top