すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AL-61

品名 : AC100V/1300W オーブントースター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番HMO-F100
消費電力1300Wタイマー10秒~30分
重量5.7kgサイズ376(W)×413(D)×249(H)mm
付属品焼き網1枚、オーブン皿1枚
循環ファンと遠赤ヒーターでムラをおさえて、ふっくら仕上げます。
低温から高温まで、多彩なメニューに対応(40~250℃)
庫内サイズ322(W)×324(D)×101(H)mm
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 13:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AL-61B
  • 品番

    EA763AL-61B

  • コメント

    違い:色、オートメニュー、レシピ数など

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top