すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AM-62A

品名 : AC100V/1350W 電子レンジ(50/60Hz)

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番HMR-FT19A
庫内容量19L消費電力1350W
サイズ469(W)×347(D)×296(H)mm重量約9.0㎏
高周波出力あたため:600W、500W
解凍:200W、100W相当
年間消費電力量59.9kWh/年
設置左10cm、右 4.5cm、上方15cm、背面10cm 以上のすき間をあけてください
※上方・左右・背面のいずれか開放
庫内有効寸法285(W)×316(D)×207(H)mm
出し入れラクラク、お手入れカンタン、ひろびろ・清潔、「フラット庫内」
庫内有効寸法(幅)28.5cmのフラット庫内だから、コンパクトながら大きなお弁当を出し入れしやすく、庫内の汚れもカンタンに拭き取れます。
ボタンタッチで自動あたため
選べる3つのオート調理で、よく使う操作がカンタンに行えます。仕上がり具合も「弱・中・強」の3段階で調節可能です。
すばやくあたため「最大800W」
※高周波出力800Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)です。オート調理の「1あたため」「2解凍あたため」にのみ作動します。
全国どこでも使えるヘルツフリー(50/60Hz)
時間設定が見やすいLEDタイマー表示
販売価格

26,600(税抜)/ 29,260円(税込)

カタログ価格

26,600円(税抜)/29,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/07 21:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2164ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2164ページ
  • エスコ便利カタログ2165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top