すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-100J

品名 : AC100V/ 58W(168L) 冷蔵庫

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NR-B17FW-W
容量168L(冷蔵室:124L、冷凍室:44L)ドア開閉右開き
サイズ480(W)×586(D)×1,293(H)mm重量36kg
消費電力(50/60Hz)電動機:54W/58W
電熱装置:120W
トップテーブル耐熱温度100℃
カラーホワイトボトル棚収納数ペットボトル1.5L×3本or2L×3本
据付必要奥行寸法644mm定格消費電力電動機:54W(50Hz)、58W(60Hz)
電熱装置:120W(50/60Hz)
年間消費電力量308kWh/年(50/60Hz)冷凍室の性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下
冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月
貯氷量45個特長全段ガラストレイ
LED庫内灯
温度調節機能
食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ
買い置き・作り置きに便利な大容量冷凍室。
ノンフロン
インテリアと調和するマットな質感のデザイン。
ノイズレスで清潔感のあるクリアドアポケット
カテキン抗菌・脱臭フィルター
販売価格

63,200(税抜)/ 69,520円(税込)

カタログ価格

63,200円(税抜)/69,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 00:56現在)