すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-46A

品名 : AC100V/1300W/0.8L 電気ケトル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番CK-DA08
容量0.8Lサイズ(mm)(W×D×H)220×165×180
重量0.8kg消費電力1300W(湯沸かし時)
湯沸かし時間満量:約4分、カップ1杯:約60秒
注ぎ口が開閉するため、ほこりが入りにくい構造です
転倒湯もれ防止構造:倒れてもこぼれにくくなっています。
蒸気セーブ構造:注ぎ口から出る蒸気を減らしています。
製品の構造を工夫し、蒸気をセーブするので、レンジ台などに結露が少なくなります。
空だき防止:空だきを検知して自動的に電源オフにします。
本体二重構造:外側が熱くなりにくいので本体に手をそえて注げます。(本体接続部分は熱くなります)
給湯ロックボタン:ロック状態であれば、万一倒れてもお湯もれを抑えます。
沸とうを検知して、自動的に電源をオフする「自動電源オフ」
スムーズに開けられるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」
ひと目でお湯の量を確認できる見やすい「水量窓」
流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」
販売価格

6,480(税抜)/ 7,128円(税込)

カタログ価格

6,480円(税抜)/7,128円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/20 07:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AP-46B
  • 品番

    EA763AP-46B

  • コメント

    変更点:注ぎやすさ改善

バリエーション一覧
EA763AP-46A AC100V/1300W/0.8L 電気ケトル
EA763AP-55 AC100V/1300W/1.0L 電気ケトル(ホワイト)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top