すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-99K

品名 : AC100V/ 56W(138L) 冷蔵庫

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NR-B14DW-W
容量138L
冷蔵庫:94L(食品収納スペース目安73L)
冷凍室:44L(食品収納スペース目安34L)
サイズ480(W)×586(D)×1,119(H)mm
重量32kg消費電力(50/60Hz)電動機:52/56W
電熱装置:120/120W
トップテーブル耐熱温度100℃据付必要奥行寸法644mm
冷凍室の性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下
冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月
冷蔵室ガラス棚
LED庫内灯
温度調節機能
デザイン鋼板ドア(マットデザイン)製氷機貯氷量:45個
脱臭機能抗菌脱臭ドア開閉右開き
食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ。
LED照明で庫内が明るく、ガラストレイだから汚れもサッとひと拭きできれいに。
空間に調和する、上質なデザイン。
ドアの表面に微細な凹凸をつけることで光沢を抑え、インテリアと調和するマットな質感を演出
買い置き・作り置きに便利な大きめ冷凍室。
見やすく、出し入れしやすい引き出し式。実収納量が34Lだから、たっぷり収納できる。
買い置き・作り置きに便利な大きめ冷凍室。
販売価格

52,000(税抜)/ 57,200円(税込)

カタログ価格

52,000円(税抜)/57,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 15:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AP-215
  • 品番

    EA763AP-215

  • コメント

    変更点:容量、サイズ

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top