メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SY-BA60 |
---|
容量 | 6.0L(コーヒーカップ約50杯) | 色 | ブラック |
---|
保温効力(10時間後) | 80℃以上 | 保冷効力(10時間後) | 8℃以下 |
---|
サイズ | 375(W)×260(D)×595(H)mm | 重量 | 6kg |
---|
キャップ付抽出中せん | コーヒーマシンに直接セット可能 | | |
---|
コーヒーの保温や保冷に |
丈夫で割れない ステンレスまほうびん |
コップを置いても注ぎやすい落下式。 |
耐食性・耐久性が高くデザイン性に優れた樹脂ボディ |
ホットからアイスまでオールシーズン使える 「高い保温・保冷力」 |
コーヒーマシンに直接セット可能 「キャップ付抽出中せん(BLTせん)」 コーヒー粉の流入を防止するメッシュ網つき |
ワンタッチで軽く注げる「プッシュレバー」 |
大きめのコップも使用可能な高さのある注ぎ口 高さ約20cmまで対応 |
残量がひと目でわかる「みェ~る窓」 |
補充・入替えが簡単な「ワンタッチ着脱式スタンド」 補充時、本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単 |
自然な動作で取り外しが可能な「着脱式大容量(500cc)ドリップトレー」(ロック付き) |
水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単 |
持ち運びしやすいシングルハンドル付き |
ふたの着脱は1/4回転でラクラクできます。 |
軽量で使いやすい「樹脂製」 |
※食器洗い乾燥機や食器乾燥機は使用しないでください。 |
※丸洗いはしないでください。 |