すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AT-21

品名 : AC100V/120W フードプロセッサー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番MK-K81-W
電源AC100V消費電力120W
最大調理量500g(ハンバーグのたね)、150g(パン生地)サイズ154(W)×225(D)×212(H)mm
重量2.8kg機能刻む、する、まぜる、おろす、鬼おろし、こねる
付属品へら付ブラシ
カッターには硬度がチタンの約1.2倍のブラックチタンを採用しています。
パンこねもできます。
粗くおろせる鬼おろしカッター搭載
販売価格

21,700(税抜)/ 23,870円(税込)

カタログ価格

21,700円(税抜)/23,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 05:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AT-21A
  • 品番

    EA763AT-21A

  • コメント

    違い:容器種類、消費電力など

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top