すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AX-14

品名 : AC100V/1000W ふとん乾燥機

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番FK-WH1
消費電力1,000Wサイズ(W×D×H)mm168×213×370
重量2.1kg材質ABS樹脂、ポリプロピレン
電源AC100V(50/60Hz共用)コード長約1.9m
タイマー5・15・30・45・60・75・90・120・180分安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ
付属品くつ乾燥アタッチメント×2
DCブラシレスモーターを採用し、さらにハイパワーになったふとん乾燥機カラリエです。
ホースの長さが800mmと長くなり、さらに遠く足下までのあたためが可能になりました。
よりロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、更に左右フラップで倒れにくくなったので、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。
液晶モニター採用で、選択できるモード(あたため・夏(送風仕上げ)・冬・ダニ)が増えました。【ターボモード】 風量がアップし、乾燥時間最短3分半のスピード暖めができます(設定時間の最短は5分)。
自動モードでは、運転時間が自動的に短縮されます。【保温設定】 「冬・あたため・あたため予約」モードの運転終了後、出力を抑えて運転し、最大2時間までふとんをおやすみに適した温度を保ちます。
【あたため予約】 予約した時刻の30分前からあたため運転を開始し、設定時刻までにふとんをあたためます。
付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
二枚のふとんを同時に乾燥・暖めができるツインノズル。
より早く、よりムラなく、掛け布団だけでなく敷布団までしっかり暖めます。
販売価格

28,500(税抜)/ 31,350円(税込)

カタログ価格

28,500円(税抜)/31,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/08 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2160ページ

代替品

EA763AX-14A
  • 品番

    EA763AX-14A

  • コメント

    ホースの長さが800⇒1110mmに

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2160ページ
  • エスコ便利カタログ2161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top